Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2000 mm, Spannweite 1500 mm, Grundregal, Tiefe 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2000 mm
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2000 mm
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2000 mm
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2000 mm
Artikel-Nr.:
     103-176509
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15546
EAN/GTIN:
     4004514200358
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2000 mm, Spannweite 1500 mm, Grundregal, Tiefe 800 mm.

Maximale Fachlast bis 400 kg. Großes Lagervolumen auf kleinem Raum. Einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit. Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme. Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
3 Stück
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
1200 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Rahmenhöhe:
2000 mm
Spannweite:
1500 mm
Stützrahmenbreite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal l x t x h 1.850 x 800 x 2.000 mm, multiplus regal, multiplus regal grundregal, SCHULTE, 176509 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Weitspannregale, Weitspannregalset, Weitspannregalsets
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,36*
€ 310,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,96*
€ 312,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,91*
€ 325,65*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,03*
€ 340,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,84*
€ 344,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15541
ab € 182,62*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15543
ab € 192,46*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15545
ab € 204,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15547
ab € 224,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15551
ab € 225,53*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15553
ab € 241,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15555
ab € 256,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15557
ab € 286,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15561
ab € 286,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15563
ab € 302,10*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15565
ab € 321,59*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15567
ab € 356,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15571
ab € 262,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15573
ab € 275,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15575
ab € 286,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.