Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter, für Volumen bis 120 l, Dreibeingestell, Deckel gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackhalter
Müllsackhalter
Müllsackhalter
Artikel-Nr.:
     103-176492
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176492
EAN/GTIN:
     4260563722771
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter, für Volumen bis 120 l, Dreibeingestell, Deckel gelb.

Spanngummi zur Sackbefestigung. Übergreifende, farbige Kunststoffdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell und zusätzlich pulverbeschichtet (weißaluminium RAL 9006).
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
stationär
Höhe:
935 mm
Breite:
575 mm
Tiefe:
575 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, eurokraftbasic müllsackhalter 120l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, eurokraft basic, 176492 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Müllbeutelständer, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.