Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter, für Volumen bis 120 l, Fahrgestell, Deckel schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackhalter
Müllsackhalter
Müllsackhalter
Artikel-Nr.:
     103-176487
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176487
EAN/GTIN:
     4260563722788
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter, für Volumen bis 120 l, Fahrgestell, Deckel schwarz.

Spanngummi zur Sackbefestigung. Übergreifende, farbige Kunststoffdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell und zusätzlich pulverbeschichtet (weißaluminium RAL 9006).

Für 1 Sack, Deckel schwarz.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
fahrbar
Höhe:
890 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, eurokraft basic, 176487 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsackwagen, Abfallsammler, Abfallwagen, Müllbeutelständer, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.