Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Schlauchaufroller, Schlauchlänge 30 m, DN 10.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Schlauchaufroller
Boden-Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-176340
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     08-176340-PX016
EAN/GTIN:
     4260563724751
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Boden-Schlauchaufroller, Schlauchlänge 30 m, DN 10.

Für Druckluft - max. 20 bar. Für den mobilen Einsatz - ideal auf Baustellen, Montage usw. Hohes Eigengewicht - freistehend ohne Montage einsetzbar.

Automatischer Schlauchaufroller in robuster Stahlausführung. Pulverbeschichtet in Lichtgrau. Mehrfachrasterung pro Umdrehung. Vier PVC-Rollen am Auslauf gewährleisten einfaches Auf- und Abrollen und schützen den Schlauch vor übermäßigem Abrieb. Mit 1,1 m langem Schlauchzulauf. Inklusive Hybrid-Polymer-Schlauch.
Weitere Informationen:
Max. Druck bis:
20 bar
Nennweite Schlauch:
DN 10
Anschluss außen:
G 3/8 Zoll
Schlauchlänge:
30 m
Gehäusematerial:
Stahl, pulverbeschichtet
Länge:
420 mm
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 30m, schlauch trommel, seco schlauchabroller, 176340 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,80*
€ 530,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,33*
€ 529,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,57*
€ 485,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.