| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176334 Herst.-Nr.: 176334 EAN/GTIN: 4061753043115 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller, für Innen- und Außeneinsatz, Schlauchlänge 20 m, Anschluss außen G1/4''.
Für Druckluft und Wasser - max. 20 bar / 60 °C. Für Innen- und Außeneinsatz geeignet. Preisgünstige Ausführung für mittlere Beanspruchung.
Automatischer Schlauchaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse und schwenkbarem Montagebügel für Wand- und Deckenmontage. Manuelle Sperrvorrichtung zur Verhinderung von unerwünschtem Lösen der Bremse. Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder. Hybrid-Polymer-Schlauch - extrem flexibel und leicht aufrollbar, auch bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen.
Stolperfallen sind eine der häufigsten Unfallursachen im Betrieb! Schlauchaufroller helfen, diese zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | für Druckluft und Wasser | Max. Druck bis: | 20 bar | Nennweite Schlauch: | DN 6 | Anschluss außen: | G 1/4 Zoll | Schlauchlänge: | 20 m | Gehäusematerial: | schlagfester Kunststoff | Länge: | 422 mm | Breite: | 191 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |