| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176310 Herst.-Nr.: 522V0004961 EAN/GTIN: 4016737007683 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche, mit FSC®-Zertifizierung, VE 250 Stk, für DIN C6, mit Aufdruck ''Lieferschein''.
Umweltfreundlich - zu min. 60 % aus gebrauchten Verpackungen. Aus Recyclingfolie (post consumer), Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Sicherer Schutz für Ihre Begleitpapiere. Selbstklebend. Gut haftend auf Karton, Metall, Kunststoff etc.
Selbstklebende Dokumententaschen. Ideal geeignet zum Versenden von Frachtbegleitpapieren, Rechnungen, Speditionspapieren etc. Einfach Versandpapiere von hinten einlegen, Recyclingpapier auf der Rückseite abziehen und Dokumententasche auf Verpackung kleben. Als praktische Spenderbox mit 250 Stück. CO 2 Einsparung (gegenüber Dokumententaschen Standard VE 250 Stk.): DIN C6: ca. 0,24 kg CO 2 DIN lang: ca. 0,33 kg CO 2 DIN C5: ca. 0,41 kg CO 2 Weitere Informationen: | | Format: | DIN C6 | Länge: | 175 mm | Breite: | 140 mm | Aufdruck: | Lieferschein | Material: | Recycling-Polyethylen | Ausführung: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: debatin begleitpapiertasche c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, 176310 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Selbstklebetasche, Selbstklebetaschen, Sichthüllen selbsthaftend, Sichthüllen selbstklebend, Sichthülle selbsthaftend, Sichthülle selbstklebend |
| | |
| |