Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank, fahrbar, mit 4 Schubladen, 1 Tür, BxT 950 x 590 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwerkbank, fahrbar
Kompaktwerkbank, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-175937
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175937
EAN/GTIN:
     4061753046192
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Kompaktwerkbank, fahrbar, mit 4 Schubladen, 1 Tür, BxT 950 x 590 mm.

Kompakte und wendige Arbeitsplätze. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Stabile Industrieausführung für langlebigen Einsatz.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010. Abschließbare Türen. Breite x Tiefe 950 x 590 mm. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm. Lenkrollen mit Feststellern. Mit 4 Schubladen, 150 mm, und 1 Tür, 600 mm, mit Einlegeboden. Fachboden verzinkt und höhenverstellbar.

Ihr Vorteil Werkbank, Werkzeug und Kleinteile immer in Griffnähe.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
950 mm
Plattentiefe:
590 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
20 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
150 mm
Höhe:
920 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro kompaktwerkbank, mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, eurokraft pro, 175937 49, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, Kompaktwerkbänke, Leichte Tischwagen, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Montagewagen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 686,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,72*
€ 958,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,18*
€ 955,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,81*
€ 918,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,44*
€ 881,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,04*
€ 816,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.