Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal, verzinkt, LxBxH 2030 x 800 x 1000 mm, 6 Fächer, Fachlast 750 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelregal, verzinkt
Tafelregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-175824
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175824
EAN/GTIN:
     4054666007220
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Tafelregal, verzinkt, LxBxH 2030 x 800 x 1000 mm, 6 Fächer, Fachlast 750 kg.

Für großformatige Platten aus Holz, Metall und Kunststoff. Eine Stirnseite mit Leichtlauf-Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Platten. Steckbare Unterteilungsbügel.

Stahlblechboden mit Plattenführungen. Boden, Bügel und Rolle verzinkt.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtlänge:
2030 mm
Anzahl Fächer:
6 Stück
Fachlast:
750 kg
Fachbreite:
85 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Für Format min.:
2000x1000 mm
Für Format max.:
3000x2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, eurokraft plattenregal, plattenregal, tafelregal 6 fächer, eurokraft pro, 175824 49, Eigenfertigung, Fächerregal, Fächerregale, Metallregal, Metallregale, Plattenregale, Regal, Regale, Reststückregale, Stahlregal, Stahlregale, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.524,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.751,72*
€ 2.084,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,56*
€ 2.065,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,28*
€ 1.961,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,25*
€ 1.893,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,13*
€ 1.813,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.