Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank, Höhe 900 mm, 1 Wannenboden, 1 Bodenauffangwanne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltschrank
Umweltschrank
Umweltschrank
Artikel-Nr.:
     103-175791
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175791
EAN/GTIN:
     4061753035691
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Umweltschrank, Höhe 900 mm, 1 Wannenboden, 1 Bodenauffangwanne.

Zur sicheren Innenlagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden. Wannenböden und Bodenwannen dicht geschweißt (ohne ÜHP-Zulassung). Abschließbare Türen mit Lochung für wirksame Be- und Entlüftung.

Stahlblech-Konstruktion. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen melonengelb RAL 1028. Abschließbar mit Zylinderschloss. Türlochung für Be- und Entlüftung. Wannenboden entnehmbar, im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft jeweils 40 kg (verteilte Last). Auffangvolumen Wannenboden / Bodenwanne: 11 l.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
920 mm
Außenhöhe:
900 mm
Außentiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
melonengelb RAL 1028
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
Flügeltür
Fachbodentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Wannenboden, Chemikalienschrankwannenboden, Wannenboden Chemikalienschrank, umweltschrank eurokraft, umweltschrank, wanne umweltschrank, eurokraft basic, 175791 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,33*
€ 582,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,25*
€ 571,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,72*
€ 551,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,13*
€ 533,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,85*
€ 496,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.