Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden/Bodenwanne, verzinkt, LxBxH 900 x 355 x 35 mm, für Umweltschränke.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenboden/Bodenwanne
Wannenboden/Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     103-175784
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175784
EAN/GTIN:
     4061753035639
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank eurokraft
umweltschrank
wanne umweltschrank
Wannenboden/Bodenwanne, verzinkt, LxBxH 900 x 355 x 35 mm, für Umweltschränke.

Zusatz-Wannenboden/Bodenwanne für Schrankbreite 920 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
35 mm
Länge:
900 mm
Breite:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 175784 49, Bodenwanne, Bodenwannen, Wannenboden, Wannenböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.