Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwelt- und Chemikalienschrank, Leergehäuse, Höhe 1800 mm, BxT 920 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwelt- und Chemikalienschrank
Umwelt- und Chemikalienschrank
Umwelt- und Chemikalienschrank
Artikel-Nr.:
     103-175782
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175782
EAN/GTIN:
     4061753035615
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Umwelt- und Chemikalienschrank, Leergehäuse, Höhe 1800 mm, BxT 920 x 400 mm.

Zur sicheren Innenlagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden. Wannenböden und Bodenwannen dicht geschweißt (ohne ÜHP-Zulassung). Abschließbare Türen mit Lochung für wirksame Be- und Entlüftung.

Stahlblech-Konstruktion. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen melonengelb RAL 1028. Abschließbar mit Zylinderschloss. Türlochung für Be- und Entlüftung. Zum individuellen Ausstatten mit Fachböden, Wannenböden und Bodenwanne.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
920 mm
Außenhöhe:
1800 mm
Außentiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
melonengelb RAL 1028
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
Flügeltür
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Leergehäuse, leergehäuse 400mm tiefe, leergehäuse, chemieschrank eurokraft, eurokraft basic, 175782 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschrank, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,34*
€ 458,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.