Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser AUTO SLIDE Klingenbreite 18,5 mm, VE 10 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser
Artikel-Nr.:
     103-175780
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     371212P
EAN/GTIN:
     5060182989970
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
kartonmesser 18mm
Sicherheitsmesser, AUTO SLIDE, Klingenbreite 18,5 mm, VE 10 Stk.

Mit ergonomischem Griff. Für Links- und Rechtshänder geeignet. 18,5 mm breite Klinge aus Edelstahl.

Sicherheitsmesser mit Federklingenschub.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, schwarz
Sicherheitsklasse:
1
Einsatzbereich:
Schrumpffolien, Klebebänder, Umverpackungen, Kartons, Luftpolsterfolien
Ausführung:
automatischer Klingenrückzug
Klingenbreite:
18,5 mm
Produkttyp:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Cutter, Cuttermesser, Messer, Teppichmesser, Schneidemesser, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,588*
€ 2,928*
11 Tage
unbekannt
10
€ 8,90*
ab € 2,447*
€ 3,131*
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,928*
€ 3,48432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,818*
€ 3,35342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,698*
€ 3,21062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,658*
€ 3,16302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,588*
€ 3,07972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
640010X10
ab € 9,67*
Zubehör
Coba Plastics
660010X10C
ab € 84,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.