Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kantenschutzleiste ,3 mm Vollpappe, selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzleiste
Kantenschutzleiste
Kantenschutzleiste
Artikel-Nr.:
     103-175735
Hersteller:
     Packprofil
Herst.-Nr.:
     4x_ksw vp sk 50x50x3x350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz selbstklebend pappe
Kantenschutzleiste, 3 mm Vollpappe, selbstklebend, Schenkel 50 x 50 mm, Länge 350 mm, VE 100 Stk.

Selbstklebend. Aus Vollpappe, recycelbar, auch als selbstklebende Variante. Problemlos kürzbar. Erhöhung der Stabilität bei Packstücken und Paletten.

Ideal bei der Paletten-Umreifung. Zum schnellen Fixieren der Leiste ist eine Schenkel-Innenseite mit Klebestreifen versehen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kantenschutzleiste
Schenkellänge:
50x50 mm
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
selbstklebend
Länge:
350 mm
Material:
Vollpappe
VE:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutz karton, Kantenschutzecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Schutzprofil, Schutzprofile, Transportschutz, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.