Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kantenschutzleiste 2 mm Vollpappe Schenkel 60 x 60 mm, Länge 80 mm, VE 1300 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzleiste
Kantenschutzleiste
Kantenschutzleiste
Artikel-Nr.:
     103-175728
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz selbstklebend pappe
Kantenschutzleiste, 2 mm Vollpappe, Schenkel 60 x 60 mm, Länge 80 mm, VE 1300 Stk.

Aus Vollpappe, recycelbar, auch als selbstklebende Variante. Problemlos kürzbar. Erhöhung der Stabilität bei Packstücken und Paletten.

Ideal bei der Paletten-Umreifung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kantenschutzleiste
Schenkellänge:
60x60 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
80 mm
Material:
Vollpappe
VE:
1300 Stück
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutz karton, EUROKRAFTbasic, Kantenschutzecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Schutzprofil, Schutzprofile, Transportschutz, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1.300 Stück (ab € 0,06054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,69*
€ 93,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.