| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175638 Herst.-Nr.: 454123 EAN/GTIN: 4061753107701 |
| |
|
| | |
| Kleinteilekoffer mit Einsatzkästen, BxT 440 x 370 mm, mit 48 Einsatzkästen, Höhe 63 mm.
Deckel mit Schaumstoffauskleidung und zusätzlicher Sicherung. Hohe Stabilität und Belastbarkeit. Spannverschlüsse und ergonomischer Tragegriff aus Kunststoff.
Aus 0,75 mm starkem Stahlblech, lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet. Spannverschlüsse und ergonomischer Tragegriff aus Kunststoff. Deckel mit Schaumstoffauskleidung und zusätzlicher Sicherung. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet, Polystyrol | Außenbreite: | 440 mm | Außenhöhe: | 70 mm | Verschlussart: | Spannschlösser | Ausstattung: | 48 Einsatzkästen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatz-kasten blau, einsatz kasten, einsatz-kasten allit, 175638 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Koffer, Kunststoff-Koffer, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkästen, Sortimentskästen, Stapeltürme mit Sortimentskoffer, Stapelturm mit Sortimentskoffer, Transportbehälter, Transportkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugboxen, Werkzeugkasten, Werkzeugkästen, Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer |
| | |
| |