| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175629 Herst.-Nr.: 7049-50 FV EAN/GTIN: 4040136495000 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter für außen, feuerverzinkt, Volumen 50 l, BxHxT 310 x 685 x 360 mm, Ascher integriert.
Einfaches Entleeren durch Abnahme des Behälters. Boden gelocht für den Wasserablauf. Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung, Haube und Befestigungsschiene fest verschweißt.
Aus feuerverzinktem Stahlblech. Behälter und Haube verzinkt.
Behälter durch innenliegendes Dreikant-Schloss gesichert, Schlüssel inklusive. Weitere Informationen: | | Volumen: | 50 Liter | Ausführung: | mit Ascher | Höhe: | 685 mm | Breite: | 310 mm | Tiefe: | 360 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl | Farbe Abfallbehälter: | verzinkt | Einsatzort: | Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, 175629 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Parks, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,72* | € 216,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,75* | € 217,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,14* | € 230,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,74* | € 231,63* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,10* | € 235,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|