Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne für Arbeitstische, lichtgrau, Breite 948 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelwanne für Arbeitstische
Kabelwanne für Arbeitstische
Kabelwanne für Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     103-175549
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WBCT110
EAN/GTIN:
     6416763085521
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Kabelwanne für Arbeitstische, lichtgrau, Breite 948 mm.

Kabelwanne aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl sorgt für Ordnung von Kabeln unter der Tischplatte. Bei Tischen mit Elektroantrieb bereits im Lieferumfang. Montage unter der Tischplatte.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
204 mm
Länge:
64 mm
Breite:
948 mm
Lieferumfang:
Kabelwanne zum Unterbau
Für Breite:
1073 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Treston, 175549 49, Kabelbehälter, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelkanal, Kabelkanäle, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelwurm, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB811
ab € 732,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.