Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckplatte, lichtgrau, BxT 1153 x 1153 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckplatte
Eckplatte
Eckplatte
Eckplatte
Artikel-Nr.:
     103-175539
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB1212CT
EAN/GTIN:
     6416763084746
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Eckplatte, lichtgrau, BxT 1153 x 1153 mm.

Zur Verbindung von zwei Tischen im Winkel von 90°. Sitzbreite 500 mm. Seitenmaße 800 x 800 mm. Tragkraft ca. 50 kg. Abmessungen 1153 x 1153 x 500 mm. Für Tische mit Handkurbel nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Breite:
1153 mm
Tiefe:
1153 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast:
50 kg
Plattenstärke:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 296,55*
€ 356,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,81*
€ 446,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,61*
€ 512,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,79*
€ 497,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 181,11*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 197,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.