Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil für Arbeitstisch, lichtgrau, BxH 1789 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbauprofil für Arbeitstisch
Aufbauprofil für Arbeitstisch
Aufbauprofil für Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-175534
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AL2X180W
EAN/GTIN:
     6416763084005
Suchbegriffe:
Treston
175534 49
Gasflaschenlagerboxzubehör
Gasflaschenlagerboxzubehöre
Aufbauprofil für Arbeitstisch, lichtgrau, BxH 1789 x 900 mm.

2 senkrechte und 1 waagerechtes Aluminiumprofil. Erforderlich für Zubehörmontage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Breite:
1789 mm
Höhe:
900 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,03*
€ 285,43*
€ 4,80*
ab € 235,46*
€ 286,00*
€ 4,95*
ab € 248,06*
€ 301,83*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 274,36*
€ 327,90*
Frei Haus
ab € 311,89*
€ 370,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 135,83*
Zubehör
Treston
ALH110 ESD
ab € 275,45*
Zubehör
Treston
ALH180 ESD
ab € 310,17*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 15,63*
Zubehör
Treston
HSB180
ab € 164,73*
Zubehör
Treston
WB818
ab € 770,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.