Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175529 Herst.-Nr.: WBCT150 EAN/GTIN: 6416763083978 |
| |
|
| | |
| Kabelwanne für Arbeitstische, lichtgrau, Breite 1375 mm.
Kabelwanne aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl sorgt für Ordnung von Kabeln unter der Tischplatte. Bei Tischen mit Elektroantrieb bereits im Lieferumfang. Montage unter der Tischplatte. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Höhe: | 204 mm | Länge: | 64 mm | Breite: | 1375 mm | Lieferumfang: | Kabelwanne zum Unterbau | Für Breite: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Montagetisch, System-Montagetisch, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, treston montagetisch, kabel organizer, Treston, 175529 49, Kabelbehälter, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelkanal, Kabelkanäle, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelwurm, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,81* | € 122,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,60* | € 123,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,94* | € 125,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 111,15* | € 140,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,63* | € 173,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|