Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch CONCEPT, ESD-Tischplatte, manuell höhenverstellbar, BxT 1500 x 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch CONCEPT
Arbeitstisch CONCEPT
Arbeitstisch CONCEPT
Artikel-Nr.:
     103-175509
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     10049032P+TT15075-ESD
EAN/GTIN:
     6416763071937
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitstisch CONCEPT, ESD-Tischplatte, manuell höhenverstellbar, BxT 1500 x 750 mm.

Höhenverstellung mittels Innensechskantschrauben. Ergonomischer, modularer und anpassungsfähiger Arbeitstisch. Sehr große Auswahl an Zubehör und Erweiterungsprodukten - einfach anpassbar. Sehr stabile, langlebige Ausführung.

Ergonomische Arbeitstische, die Dank modularem Zubehör leicht an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Auch für schwere Lasten geeignet (Tragkraft ca. 500 kg). Stabile, epoxydharzbeschichtete Stahlkonstruktion in lichtgrau RAL 7035. Statische Flächentragkraft 500 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Plattenfarbe:
hellgrau
Arbeitshöhe:
670 - 1120 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Höhenverstellungsart:
manuell
Weitere Suchbegriffe: treston arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, Treston, 175509 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Tisch, Tische, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,58*
€ 1.698,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,04*
€ 1.682,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,25*
€ 1.602,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,98*
€ 1.548,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,13*
€ 1.478,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.