Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand, Höhe 500 mm, lichtgrau, Breite 668 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochwand, Höhe 500 mm
Lochwand, Höhe 500 mm
Lochwand, Höhe 500 mm
Artikel-Nr.:
     103-175436
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ARL70
EAN/GTIN:
     6416763021017
Suchbegriffe:
Halteschiene System-Arbeitsplatz
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand, Höhe 500 mm, lichtgrau, Breite 668 mm.

Lochplatten für die effiziente und ordentliche Aufbewahrung von Werkzeugen. Montage am Rahmen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Breite:
668 mm
Höhe:
500 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Montagetisch, System-Montagetisch, lochplatte lichtgrau, lochplatte, treston lochplatte, Treston, 175436 49, Lochblechstellwand, Lochblechstellwände, Lochplatten, Lochplattenstellwand, Lochplattenstellwände, Lochplattensysteme, Lochplattenwand, Lochplattenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 120,64*
€ 4,95*
ab € 95,99*
€ 121,23*
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 121,23*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 121,34*
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 127,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
854041-49
ab € 30,56*
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 117,33*
Zubehör
Treston
838380-51
ab € 96,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.