Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden für Arbeitstisch, lichtgrau, LxH 400 x 660 mm, schmal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden für Arbeitstisch
Ablageboden für Arbeitstisch
Ablageboden für Arbeitstisch
Ablageboden für Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-175434
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASH70
EAN/GTIN:
     6416763020935
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Ablageboden für Arbeitstisch, lichtgrau, LxH 400 x 660 mm, schmal.

Tiefe, Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Aufkantung vorn. Tragkraft 35 kg.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1500 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
660 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast:
35 kg
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, System-Montagetisch, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, fachboden 400 x 400mm, treston montagetisch, system montagetisch, Treston, 175434 49, Ablagetisch, Ablagetische, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,56*
€ 204,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,62*
€ 224,37*
€ 4,95*
ab € 179,72*
€ 224,98*
Frei Haus
ab € 225,32*
€ 279,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.