Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Arbeitstisch, lichtgrau, BxT 1719 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen für Arbeitstisch
Rahmen für Arbeitstisch
Rahmen für Arbeitstisch
Rahmen für Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-175433
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AKK180
EAN/GTIN:
     6416763020928
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
treston montagetisch
system montagetisch
Rahmen für Arbeitstisch, lichtgrau, BxT 1719 x 500 mm.

Rahmen zur Unterteilung der Bereiche zwischen den Aufbauprofilen. 1 senkrechtes und 1 waagerechtes Aluminiumprofil. Nutzhöhe 500 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Breite:
1719 mm
Höhe:
500 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Treston, 175433 49, Halterung, Halterungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 168,54*
€ 4,80*
ab € 135,63*
€ 168,59*
€ 4,95*
ab € 145,38*
€ 180,45*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 160,43*
€ 197,81*
Frei Haus
ab € 182,48*
€ 223,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 233,69*
Zubehör
Treston
ALH110 ESD
ab € 273,97*
Zubehör
Treston
ARL100
ab € 102,11*
Zubehör
Treston
ASH70 ESD
ab € 207,68*
Zubehör
Treston
ASH70
ab € 163,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.