Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175432 Herst.-Nr.: AKK150 EAN/GTIN: 6416763020911 |
| |
|
| | |
| Rahmen für Arbeitstisch, lichtgrau, BxT 1419 x 500 mm.
Rahmen zur Unterteilung der Bereiche zwischen den Aufbauprofilen. 1 senkrechtes und 1 waagerechtes Aluminiumprofil. Nutzhöhe 500 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Breite: | 1419 mm | Höhe: | 500 mm | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treston, 175432 49, Halterung, Halterungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 117,24* | € 145,79* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,29* | € 150,01* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 128,16* | € 160,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,87* | € 167,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,05* | € 197,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|