Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord, lichtgrau, Breite 1800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenbord
Etagenbord
Etagenbord
Artikel-Nr.:
     103-175429
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH180
EAN/GTIN:
     6416763016372
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Etagenbord, lichtgrau, Breite 1800 mm.

Etagenbord für Ablage/Aufbewahrung von Gegenständen. Melaminharzbeschichtete Platte.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1800 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
310 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast:
50 kg
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: treston montagetisch, ablageboden für werkbank, montagetisch melaminharz, Treston, 175429 49, Ablagetisch, Ablagetische, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 242,17*
€ 291,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,67*
€ 319,36*
€ 4,95*
ab € 266,16*
€ 319,92*
Frei Haus
ab € 331,99*
€ 395,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.