Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord, lichtgrau, Breite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenbord
Etagenbord
Etagenbord
Artikel-Nr.:
     103-175428
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH150
EAN/GTIN:
     6416763016365
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Etagenbord, lichtgrau, Breite 1500 mm.

Etagenbord für Ablage/Aufbewahrung von Gegenständen. Melaminharzbeschichtete Platte.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
310 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast:
50 kg
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: treston montagetisch, ablageboden für werkbank, montagetisch melaminharz, Treston, 175428 49, Ablagetisch, Ablagetische, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 226,38*
€ 277,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,22*
€ 282,11*
€ 4,95*
ab € 232,54*
€ 282,66*
Frei Haus
ab € 289,47*
€ 347,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 218,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.