Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Förderband-Aktenvernichter ,POWERLINE FA 500.3, Partikelgröße 6 x 40 - 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Förderband-Aktenvernichter
Förderband-Aktenvernichter
Förderband-Aktenvernichter
Förderband-Aktenvernichter
Artikel-Nr.:
     103-175423
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1990114
EAN/GTIN:
     4026631033190
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Förderband-Aktenvernichter, POWERLINE FA 500.3, Partikelgröße 6 x 40 - 53 mm, mit Ablagetisch.

Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Komfortable Materialzuführung durch Förderband. Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter. Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung. Multifunktionselement für intuitive Bedienung. Auf Rollen fahrbar.

Dieses Kraftpaket ist wie geschaffen für die Vernichtung von Großmengen in Archiven oder zentralen Aktenvernichtungsstellen.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
500 mm
Auffangvolumen:
530 Liter
Ausstattung:
mit Ablagetisch und Förderband
Breite:
1170 mm
Durchsatzleistung pro h:
670 kg
Eigenschaft:
fahrbar
Farbe:
anthrazit, lichtgrau
Frequenz:
50 Hz
Geräuschpegel:
75 dB(A)
Gewicht:
905 kg
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenschredder hsm, großmengen shredder, HSM, Aktenshredder, Datenshredder, Datenschredder, Industrieschredder, Großaktenvernichter, Industrieaktenvernichter, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 18.897,76*
€ 18.994,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 18.994,26*
€ 18.994,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.994,26*
€ 22.603,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.