Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Ballenpresse, Handrad-Türverschluss, Füllklappe, Presskraft 178 kN.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Ballenpresse
Vertikale Ballenpresse
Vertikale Ballenpresse
Vertikale Ballenpresse
Artikel-Nr.:
     103-175422
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6143294
EAN/GTIN:
     4026631074377
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse
Vertikale Ballenpresse, Handrad-Türverschluss, Füllklappe, Presskraft 178 kN.

Moderne Mikroprozessorsteuerung und Folientastatur mit LED-Anzeige und Text-Display. Spezielle Rückhaltekrallen optimieren die Verdichtung des Pressmaterials. Einfacher und schneller Aufbau der Presse. Besonders geringe Bauhöhe durch gekreuzte Zylinder.

Die Ballenpresse zeichnet sich durch ihren starken Motor, die platzsparende Bauweise und eine ausgereifte und innovative Technik aus.
Weitere Informationen:
Presskraft:
178 kN
Antriebsleistung:
4 kW
Spannung:
400 V
Einfüllöffnung (BxH):
1195x558 mm
Ballengewicht max.:
250 kg
Ballengröße (LxBxH):
1200x780x1000 mm
Anzahl Ballen pro Stunde:
2 - 5 Stück
Abmessung der Maschine (HxBxT):
2470x1700x1075 mm
Gewicht:
1300 kg
Umreifungsmittel:
4fach Polyesterband
Weitere Suchbegriffe: HSM, 175422 49, Ballenpressen, Papierpresse, Papierpressen, Presse, Pressen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13.070,48*
€ 13.535,34*
Frei Haus
ab € 13.070,48*
€ 13.535,34*
Lager 103
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.571,71*
€ 14.034,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.034,23*
€ 16.700,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.909,06*
€ 16.551,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.637,10*
€ 16.228,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.571,71*
€ 16.150,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.