Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Ballenpresse, Handrad-Türverschluss, Presskraft 185 kN, mit Füllklappe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Ballenpresse
Vertikale Ballenpresse
Vertikale Ballenpresse
Artikel-Nr.:
     103-175419
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6150264
EAN/GTIN:
     4026631074407
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse
Vertikale Ballenpresse, Handrad-Türverschluss, Presskraft 185 kN, mit Füllklappe.

Geringe Aufstellhöhe und -fläche. Hohe Prozessgewährleistung durch TCS (Torsion Control System). Komfortable Bedienung durch Folientastatur mit Text-Display. Lange Lebensdauer durch wartungsarme, zuverlässige Hydraulik und hartverchromte Kolbenstange.

Dank einer sehr geringen Transporthöhe kann die Presse problemlos zu jedem Einsatzort transportiert werden.
Weitere Informationen:
Presskraft:
185 kN
Antriebsleistung:
4 kW
Spannung:
400 V
Einfüllöffnung (BxH):
1195x530 mm
Ballengewicht max.:
200 kg
Ballengröße (LxBxH):
1200x780x700 mm
Anzahl Ballen pro Stunde:
2 - 5 Stück
Abmessung der Maschine (HxBxT):
2370x1700x1046 mm
Gewicht:
1031 kg
Umreifungsmittel:
4fach Polyesterband
Weitere Suchbegriffe: HSM, 175419 49, Ballenpressen, Papierpresse, Papierpressen, Presse, Pressen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12.052,28*
€ 12.495,19*
Frei Haus
ab € 12.052,28*
€ 12.495,19*
Lager 103
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.500,26*
€ 12.941,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.941,34*
€ 15.400,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.751,28*
€ 15.174,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.534,43*
€ 14.915,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.500,26*
€ 14.875,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.