Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechspind, Breite 800 mm, Abteil 400 mm, 8 Fächer, für Vorhängeschloss, Türen basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblechspind, Breite 800 mm
Lochblechspind, Breite 800 mm
Lochblechspind, Breite 800 mm
Lochblechspind, Breite 800 mm
Lochblechspind, Breite 800 mm
Artikel-Nr.:
     103-175322
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175322
EAN/GTIN:
     4061753010049
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Lochblechspind, Breite 800 mm, Abteil 400 mm, 8 Fächer, für Vorhängeschloss, Türen basaltgrau.

Immer einsehbar - geringer Kontrollaufwand. Optimale Belüftung. Erhöhte Sicherheit.

Robuste Stahlkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Sockelhöhe 60 mm. Abschließbar mit Drehriegel (Vorrichtung für Vorhängeschloss).

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, 8 abteil-schrank, eurokraft pro, 175322 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Lochblechspind, Lochblechspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Umkleideschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,56*
€ 771,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,25*
€ 763,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,33*
€ 747,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,49*
€ 718,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,07*
€ 656,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.