| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175281 Herst.-Nr.: 49020-405/7035/RDS1108060 EAN/GTIN: 4056211575611 |
| |
|
| | |
| EVOLO Fächerschrank, mit Sockel, 4 Abteile, je 5 Fächer, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / viridingrün.
Fächerschrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurückgesetzt mit Öffnung für optimale Belüftung. Übereinanderliegende, einwandige, glatte Türen, Aufhängung in Drehbolzen, rechts angeschlagen. Je Tür 1 Zylinderschloss und 2 Schlüssel.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 1200 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | viridingrün RDS 1108060 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 4 Stück | Anzahl Fächer: | 20 Stück | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, C+P, 175281 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |