Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachbeutel Folienstärke 50 µm, VE 1000 Stk BxL 155 x 240 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachbeutel
Flachbeutel
Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-175056
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     110H0000841
EAN/GTIN:
     4016737003340
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Flachbeutel, Folienstärke 50 µm, VE 1000 Stk, BxL 155 x 240 mm.

Aus transparenter PE-Folie. Glatte Öffnung - beliebig zu verschließen. Flexibel und reißfest.

Zum Verpacken, Kommissionieren und Einlagern von Klein- und Ersatzteilen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
155 mm
Länge:
240 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Flachbeutel
VE:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, PE-Beutel, pe-beutel 50µ, pe-beutel, debatin begleitpapiertasche, Active Green, Archivierungsbeutel, Archivierung, Archiv, Archive, Beutel, Folie, Folien, Folienbeutel, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Schutztasche, Schutztaschen, Schutzbeutel, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,796*
€ 3,196*
4 Tage
57
1
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 3,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,196*
€ 3,80324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,086*
€ 3,67234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,936*
€ 3,49384
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,846*
€ 3,38674
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,796*
€ 3,32724
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02796* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Debatin
0200300100
ab € 9,02*
Ähnlich
Debatin
110H0000966
ab € 1,59*
Ähnlich
Debatin
110H0000872
ab € 11,11*
Ähnlich
Debatin
110H0000873
ab € 17,56*
Ähnlich
Debatin
110H0000852
ab € 10,432*
Ähnlich
Debatin
110H0000821
ab € 1,868*
Ähnlich
Debatin
110H0000847
ab € 6,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.