Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENA - Schreibtisch, BxT 800 x 800 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENA - Schreibtisch
LENA - Schreibtisch
LENA - Schreibtisch
LENA - Schreibtisch
LENA - Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-174548
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.112.100400,lichtgrau
EAN/GTIN:
     4260429762248
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
LENA - Schreibtisch, BxT 800 x 800 mm, lichtgrau.

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, 30 x 30 mm. Mit der Verkettungsplatte (siehe Kombinationen) lässt sich der Arbeitsplatz schnell vergrößern und einfach eine Schreibtischkombination zusammenstellen. Die Unterbaucontainer (siehe Kombinationen) können wahlweise links oder rechts angebracht werden. Auch ein späterer Wechsel links / rechts oder Nachrüsten sind ohne großen Aufwand möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
710 - 730 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, quadratischer tisch, quadratischer tisch grau, 174548 49, ANETTE Büromöbelprogramm, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Schreibtische, LENA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 194,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 181,01*
€ 225,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.