Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENA - Sideboard, HxBxT 722 x 800 x 442 mm, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENA - Sideboard
LENA - Sideboard
LENA - Sideboard
LENA - Sideboard
LENA - Sideboard
Artikel-Nr.:
     103-173525
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.112.296084,lichtgrau
EAN/GTIN:
     4260429761739
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
Lagerregal Spanplatte
Spanplatte Lagerregal
LENA - Sideboard, HxBxT 722 x 800 x 442 mm, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, lichtgrau.

Sideboard zur weiteren Vergrößerung der Arbeitsfläche.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
722 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Büroregale
Serie:
LENA
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Fachbodenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: sideboard b=800 mm, sideboard, 173525 49, ANETTE Büromöbelprogramm, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroregal, Büroregale, Büroschrank, Büroschränke, LENA Büromöbelprogramm, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.