Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandschiene für Flexo-Board Aluprofil 30 x 30 mm Tiefe 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschiene für Flexo-Board
Wandschiene für Flexo-Board
Wandschiene für Flexo-Board
Wandschiene für Flexo-Board
Artikel-Nr.:
     103-172570
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundmodul (Wandtafel)
Schiebetafel
Steckkartentafel
Steckplantafel
Wandschiene für Flexo-Board, Aluprofil 30 x 30 mm, Tiefe 350 mm.

Aluminiumprofilschiene inkl. Montagematerial zum Einhängen der Flexo-Board-Einzelsegmente.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
350 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Für Breite:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandprofil, Wandtafel, steckkartentafel eichner, wandprofil, Eichner, Halter, Halterung, Halterungen, Tablethalter, Scannerhalter, Wandbefestigung, Wandbefestigungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 24,28*
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 24,50*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 26,93*
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 28,59*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.