Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wandprofil für Flexo-Board HxB 30 x 30 mm Tiefe 2300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprofil für Flexo-Board
Wandprofil für Flexo-Board
Wandprofil für Flexo-Board
Wandprofil für Flexo-Board
Artikel-Nr.:
     103-172553
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     172553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandprofil
wandprofil
Wandprofil für Flexo-Board, HxB 30 x 30 mm, Tiefe 2300 mm.

Aluminiumprofilschiene inkl. Montagematerial zum Einhängen der Flexo-Board-Einzelsegmente.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
2300 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichner, Halter, Halterung, Halterungen, Tablethalter, Scannerhalter, Wandbefestigung, Wandbefestigungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.