Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T-Card Systemtafel ,Hartschaum-Trägerplatte, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Card Systemtafel
T-Card Systemtafel
Artikel-Nr.:
     103-172464
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
steckkartentafel eichner
T-Card Systemtafel, Hartschaum-Trägerplatte, grau, BxH 656 x 458 mm, mit 35 Fächern und 5 Reihen.

Die Steckkartentafeln ermöglichen eine einfache und schnelle Planung von Terminen und garantieren Übersichtlichkeit auf einen Blick. Jede Tafel verfügt über eine Zeitspalte. Die Kartenhalterungen sind fester Bestandteil aller Tafeln, ein Vorrat mit 300 großen Karten (= Größe M - 50 je Farbe) sowie 50 kleinen Karten (= Größe S in Weiß) liegt jeder Tafel bei. Bauweise: Grundelement aus Hartschaum-Trägerplatte mit aufkaschierten Einsteckfächern. Eingefasst in Alu-Rahmen mit Kunststoffeckverbindern.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
656 mm
Höhe:
458 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl Fächer:
35 Stück
Anzahl Reihen:
5 Stück
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: steckkartentafel, Eichner, Dokumentensortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Kalender, Planer, Planungstafel, Planungstafeln, Plantafeln, Plantafel, Organisationstafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifenplaner, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wochenplaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 87,42*
€ 88,93*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 94,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.