Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Orga-Easy-Plantafel Höhe 900 mm, für DIN A5 vertikal Breite 915 mm, vierreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orga-Easy-Plantafel
Orga-Easy-Plantafel
Orga-Easy-Plantafel
Orga-Easy-Plantafel
Artikel-Nr.:
     103-172430
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 915
edelstahlschraube din 915
Orga-Easy-Plantafel, Höhe 900 mm, für DIN A5 vertikal, Breite 915 mm, vierreihig.

20 Fächer pro Reihe. Integriertes Index-Segment. Inklusive Montagematerial.

Orga-Easy-Plantafel mit Fächern für Spaltenbeschriftung, Halbspalte zur Zeilenbeschriftung, geeignet für A5-Lieferscheine, Auftragsblätter und Kanban-Karten, zur Wandmontage vorbereitet. Grundelement der Tafel besteht aus einer sehr leichten Hartschaum-Trägerplatte, auf der die Einsteckfächer aufkaschiert sind, eingefasst in einem Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckverbindern.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
915 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
40 mm
Anzahl Fächer:
80 Stück
Anzahl Reihen:
4 Stück
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Eichner, Dokumentensortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Kalender, Planer, Planungstafel, Planungstafeln, Plantafeln, Plantafel, Organisationstafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifenplaner, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wochenplaner
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 225,87*
€ 3,95*
ab € 236,49*
€ 262,62*
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 307,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.