Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planboard, Polypropylen HxB 900 x 250 mm mit 6 Fächern, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planboard, Polypropylen
Planboard, Polypropylen
Planboard, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-172413
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Planboard, Polypropylen, HxB 900 x 250 mm, mit 6 Fächern, grau.

Aus pflegeleichtem Polypropylen. Sichtrand 125 mm.

Innovativer Wandsortierer aus umweltfreundlichem Polypropylen mit 6 Fächern für DIN A4 vertikal. Der Wandsortierer kann sowohl an der Wand als auch an einer Tür befestigt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl Fächer:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, dokumenten-sortiertafel, Eichner, Dokumentensortiertafeln, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Tagesplaner, Wochenplaner
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 48,49*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 47,64*
€ 52,22*
€ 3,95*
ab € 50,28*
€ 53,70*
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 61,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.