Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner für KFZ-Betriebe BxHxT 870 x 1285 x 76 mm 10 Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattplaner für KFZ-Betriebe
Werkstattplaner für KFZ-Betriebe
Artikel-Nr.:
     103-172391
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Werkstattplaner für KFZ-Betriebe, BxHxT 870 x 1285 x 76 mm, 10 Reihen.

Robuste und flexible Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil. Feste, stabile Rückwand mit Rahmen. Sichtrand 96 mm / Einstecktiefe 210 mm.

Diese Ausführung ermöglicht eine individuelle Beschriftung und lässt sich für alle Arten von Planungsaufgaben verwenden. Geeignet für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste usw.
Weitere Informationen:
Breite:
870 mm
Höhe:
1285 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl Reihen:
10 Stück
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, dokumenten-sortiertafel, Eichner, Dokumentensortiertafeln, Kalender, Planer, Planungstafel, Planungstafeln, Plantafeln, Plantafel, Organisationstafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifenplaner, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wochenplaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 396,64*
€ 443,84*
11 Tage
k.A.
€ 19,90*
ab € 435,28*
€ 490,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,69*
€ 526,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.