Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Artikel-Nr.:
     103-172383
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-11
EAN/GTIN:
     4052301027213
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, grau.

Schmutzabweisende Oberfläche aus pulverbeschichtetem Metall. Tafeln beliebig aneinander ansetzbar. Einstecktiefe 210 mm. Sichtrand 96 mm.

Die Werkstattplaner aus pulverbeschichtetem Stahlblech zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Der äußere Rahmen ist immer in Grau gehalten.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
zweireihig
Farbe:
telegrau RAL 7045
Breite:
554 mm
Höhe:
1280 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl Reihen:
10 Stück
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,93*
€ 246,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 218,22*
€ 253,67*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,73*
€ 262,61*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 226,68*
€ 262,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,90*
€ 292,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,35*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 75,10*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 120,33*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 126,10*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 132,71*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 132,77*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,45*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.