Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planungstafel, mit 10 Schienen zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Artikel-Nr.:
     103-172367
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Auftragsplaner
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
Auftragstasche Werkstatt
Planungstafel, mit 10 Schienen, zweireihig, HxBxT 1280 x 554 x 74 mm, rot.

Schmutzabweisende Oberfläche aus pulverbeschichtetem Metall. Tafeln beliebig aneinander ansetzbar. Einstecktiefe 210 mm. Sichtrand 96 mm.

Die Werkstattplaner aus pulverbeschichtetem Stahlblech zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Der äußere Rahmen ist immer in Grau gehalten.
Weitere Informationen:
Breite:
554 mm
Höhe:
1280 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl Reihen:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattauftragstasche, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, auftragstasche kfz-werkstatt, Eichner, Dokumentensortiertafeln, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Tagesplaner, Wochenplaner
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 171,96*
Frei Haus
ab € 170,28*
€ 172,05*
Frei Haus
ab € 163,97*
€ 174,61*
€ 4,95*
ab € 165,40*
€ 176,23*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 188,55*
€ 202,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 161,84*
Sonstiges
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 160,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.