Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planungstafel, mit 10 Schienen einreihig, HxBxT 1280 x 315 x 74 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Artikel-Nr.:
     103-172359
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     172359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel, mit 10 Schienen, einreihig, HxBxT 1280 x 315 x 74 mm, grau.

Schmutzabweisende Oberfläche aus pulverbeschichtetem Metall. Tafeln beliebig aneinander ansetzbar. Einstecktiefe 210 mm. Sichtrand 96 mm.

Die Werkstattplaner aus pulverbeschichtetem Stahlblech zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Der äußere Rahmen ist immer in Grau gehalten.
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Höhe:
1280 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl Reihen:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: eichner plantafel, an- und abwesenheitstafel, Eichner, Dokumentensortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafel, Sortiertafeln, Kartensortiertafel, Kartensortiertafeln, Tagesplaner, Werkstattplaner, Wochenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.