Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planungstafel, mobil BxT 1550 x 1945 mm hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel, mobil
Planungstafel, mobil
Planungstafel, mobil
Artikel-Nr.:
     103-172324
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Planungstafel, mobil, BxT 1550 x 1945 mm, hellgrau.

Für DIN-A4-Belege. Freistehend und fahrbar. Individuell beschriftbar. Whiteboard auf Rückseite. Stabile Ablageschale aus Metall für Marker etc. Standfestes Ovalrohr-Stahlgestell 60 x 20 mm. Silberfarbig pulverbeschichtet. 4 Doppellenkrollen - 2 feststellbar.

Mit 9 Schuppenschienen, individueller Beschriftungsmöglichkeit und Ablagefach. Das rückseitige Whiteboard ist magnethaftend und mit herkömmlichen Boardmarkern beschreibbar. Die mobile Planungstafel verfügt über eine stabile Ablageschale aus Metall. Das fahrbare Ovalrohr-Stahlgestell ist silberfarben pulverbeschichtet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1550 mm
Höhe:
640 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Rahmenfarbe:
silber
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Kartensortiertafel, Kartentafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, dokumenten-sortiertafel, Eichner, Agile, Agiles Projektboard, Agile Projektboards, Dokumentensortiertafeln, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Planungstafeln, Plantafeln, Organisationstafeln, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Scrum-Board, Scrum-Boards, Scrumboards, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Whiteboard, Whiteboards, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wochenplaner
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 509,12*
€ 557,66*
Frei Haus
ab € 511,57*
€ 560,47*
6 Tage
k.A.
€ 19,90*
ab € 527,16*
€ 578,30*
Frei Haus
ab € 530,82*
€ 582,49*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 552,41*
€ 607,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,41*
€ 657,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 2,83*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 28,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.