Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstasche DIN A4 TURBO, BxT 230 x 330 mm, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Auftragstasche DIN A4 TURBO
Auftragstasche DIN A4 TURBO
Auftragstasche DIN A4 TURBO
Auftragstasche DIN A4 TURBO
Artikel-Nr.:
     103-172170
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00336
EAN/GTIN:
     4052301009967
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Auftragstasche DIN A4 TURBO, BxT 230 x 330 mm, VE 10 Stk, gelb.

Fest verschweißter Klettverschluss. Extra robuste Ausführung. Inklusive Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie. Mit Dehnfalte für Serviceheft.

Auftragstasche DIN A4 TURBO mit extra großem Füllvermögen. Die stabile und robuste Ausführung garantiert eine besonders lange Haltbarkeit. Die breite Dehnfalte erlaubt auch die Aufbewahrung von Bordbüchern, Serviceheften und jeglicher Werkstattliteratur. Gewicht 0,215 kg. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Papierformat:
DIN A4
Produkttyp:
Auftrags-/Hängetaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,70*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,43*
€ 60,00*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 62,92*
5 Tage
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,22*
€ 67,29*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 51,50*
€ 68,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,72*
€ 68,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.