Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 8260 CC Auffangvolumen 18 l Partikel, 4 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 8260 CC
Aktenvernichter 8260 CC
Aktenvernichter 8260 CC
Artikel-Nr.:
     103-172022
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     172022
EAN/GTIN:
     4019364501012
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 8260 CC, Auffangvolumen 18 l, Partikel, 4 x 40 mm.

Datenschutz am Arbeitsplatz.

Preiswerter Schreibtisch-Aktenvernichter mit automatischem Start / Stopp. Betriebsanzeige über LED. Automatischer Nullstrom-Verbrauch im EcoMode. Leiser und starker Motor. Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
18 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
430 mm
Breite:
330 mm
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 84,59*
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 91,37*
€ 4,45*
ab € 87,59*
€ 91,56*
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 91,91*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 122,09*
€ 126,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,78*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 9,82*
Zubehör
IDEAL
751288
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.