Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, schwarzgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen
EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen
EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-171865
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49010-32/7021/7035
EAN/GTIN:
     4056211243350
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Garderobenschrank, mit Füßen, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, schwarzgrau / lichtgrau.

Innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, serienmäßig mit integrierter Höhenverstellung. Aufhängung in Drehbolzen. Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss mit Schloss-Schutz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
3 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, C+P, 171865 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,17*
€ 879,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,03*
€ 872,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,42*
€ 851,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,01*
€ 818,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,97*
€ 757,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.