Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass mit Schraubdeckel, weiß / rot, Volumen 42 l, Höhe 418 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass mit Schraubdeckel
Weithalsfass mit Schraubdeckel
Artikel-Nr.:
     103-171637
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     330-004200
EAN/GTIN:
     4042315250073
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass mit Schraubdeckel, weiß / rot, Volumen 42 l, Höhe 418 mm.

Wasserdicht verschließbar. Lebensmittelrechtlich unbedenklich. Für die Entsorgung von Spritzen und Pipetten geeignet. Robust und nachhaltig.
Weitere Informationen:
Volumen:
42 Liter
Höhe:
418 mm
Gewicht:
2.3 kg
Durchmesser:
410 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
282 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 42l, superweithalsfass, weithalsfass ø410, 171637 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Standfass, Standfässer, Weithalsfässer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 90,92*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 70,80*
€ 91,56*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.