Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass mit Schraubdeckel, weiß / rot, Volumen 3 l, Höhe 173 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass mit Schraubdeckel
Weithalsfass mit Schraubdeckel
Artikel-Nr.:
     103-171635
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     330-000301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 3l
Weithalsfass mit Schraubdeckel, weiß / rot, Volumen 3 l, Höhe 173 mm.

Wasserdicht verschließbar. Lebensmittelrechtlich unbedenklich. Für die Entsorgung von Spritzen und Pipetten geeignet. Robust und nachhaltig.
Weitere Informationen:
Volumen:
3 Liter
Höhe:
173 mm
Gewicht:
0.35 kg
Durchmesser:
198 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
137 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, 171635 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Standfass, Standfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.